絞り込み
ひょう量
  • 50kg
  • 3kg(28)
  • 6kg(41)
  • 15kg(45)
  • 30kg(81)
  • 32kg(37)
  • 60kg(91)
  • 100kg(15)
  • 120kg(28)
  • 150kg(91)
  • 200kg(18)
  • 300kg(72)
  • 400kg(15)
  • 600kg(56)
  • 1000kg(18)
  • 1200kg(16)
  • 1500kg(32)
  • 2000kg(29)
  • 3000g(18)
  • 6000g(15)
  • 15000g(17)
最小表示
  • 0.02kg(3)
  • 100g(4)
種類
  • 種類台はかり(7)
計量皿寸法(mm)
  • 319×329(2)
  • 380×264(4)
  • 390×530(1)
  • 400×520(2)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
表示形式
デジタル(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(7)
g(グラム)・kg(キログラム)
風袋引機能
  • あり(2)
あり
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(4)
  • オーハウス(2)
  • エスコ(1)
Yamato(大和製衡)・オーハウス・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
6kg(41)
15kg(45)
30kg(81)
32kg(37)
60kg(91)
150kg(91)
300kg(72)
600kg(56)
1500kg(32)
2000kg(29)
ひょう量をもっと見る
  • エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C5000シリーズ

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
  • 台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス

    台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット

    オーハウス
    94,980税込104,478
    1セット
    30日以内出荷から50日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g
  • 60kg( 10g) 台はかり エスコ

    60kg( 10g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
  • 中型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    中型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり(車付) Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり(車付)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    車付き
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)21.7ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    脚付き
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)19.7ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287自重(kg)19.7ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり