絞り込み
ひょう量
  • 20kg(2)
  • 50kg(3)
  • 100kg(2)
計量皿寸法(mm)
  • 380×264
  • 375×265(2)
  • 510×330(1)
種類
  • 種類台はかり(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
最小表示
  • 0.1kg(1)
  • 0.2kg(1)
  • 50g(2)
  • 100g(3)
  • 200g(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
kg(キログラム)
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(3)
Yamato(大和製衡)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)自動台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)取扱説明書(1.01MB)ひょう量単位kg
中型自動台はかり Dシリーズ Yamato(大和製衡)中型自動台はかり DシリーズYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車付き目盛部外径(mm)Φ287自重(kg)24材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)関連資料製品カタログ(0.38MB)取扱説明書(1.01MB)ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ台はかり