絞り込み
最小表示
- 10g(3)
- 50g(1)
ひょう量
- 150kg
- 3kg(13)
- 12kg(23)
- 15kg(17)
- 30kg(18)
- 32kg(17)
- 120g(46)
- 220g(98)
- 300g(18)
- 320g(54)
- 420g(54)
- 600g(19)
- 620g(68)
- 1200g(32)
- 2200g(77)
- 3000g(20)
- 3200g(47)
- 4200g(45)
- 6200g(61)
- 8200g(34)
- 12000g(24)
- ひょう量をもっと見る
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(3)
種類
台はかり(1)
電子天秤(1)
計量皿形状
- 角(2)
風袋引機能
- あり(1)
あり
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- オーハウス(3)
- Yamato(大和製衡)(1)
オーハウス・Yamato(大和製衡)
「最小表示」から絞り込む
10g(3)
50g(1)

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,780特価1台当日出荷から63日以内出荷防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位キログラム、グラム
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
オーハウス¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から12日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ
オーハウス¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)仕様繰り返し性:20g 直線性:±20g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)種類電子天秤ひょう量(kg)150最小表示(g)10(認定済み:50)表示形式デジタルアズワン品番65-3729-59風袋引方法ありひょう量単位kg
デジタル台秤 DP-5601シリーズ
Yamato(大和製衡)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。計量皿形状角ひょう量単位kg