電子天秤 :「食品計り」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最小表示」から絞り込む
0.001g(5)
0.01g(8)
0.01mg(1)
0.1g(7)
0.1mg(1)
0.2g(1)
0.5g(1)
1g(5)
2g(1)
その他(3)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100
最大計数値(個)60000
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級3級
校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)
本体質量(kg)約3
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)
時計機能有り
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
質量(kg)約2.7
通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー
仕様内蔵分銅:無し
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
時計機能無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)317
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式デジタル
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位g(グラム)
計量皿形状角
表示形式デジタル
種類電子天秤
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級
測定方式電磁平衡式
使用地区全国
検定検定付
取扱説明書(3.54MB)
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
質量(kg)約3.2
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、小型風防
電源ACアダプタ(標準付属)
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
外形寸法H(mm)85.5
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
防塵防水性能IP65
通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用
付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防
質量(kg)約3.0
電源ACアダプタ(標準付属)
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
外形寸法H(mm)84.5
検定付き
動作温湿度範囲10℃~30℃
使用地区使用地区制限無し
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約9.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g
付属品取扱説明書、ACアダプタ
種類分析電子天びん
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)
本体質量(kg)約6
外形寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)249
サンプル数(個)10、25、50または100個
外形寸法H(mm)327
計数可能最小単重(g)0.0001
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01
感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
計量皿形状丸
ひょう量単位mg
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプベーシック型
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)326
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
外形寸法H(mm)171
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプベーシック型
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約8.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用
付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防
質量(kg)約3.0
電源ACアダプタ(標準付属)
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
外形寸法H(mm)84.5
検定付き
動作温湿度範囲10℃~30℃
防塵防水性能IP65
使用地区使用地区制限無し
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、防水用ケーブル:AX-KO2737-500JA(別売品)
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
電子天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。