52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクリーニングブラシ エアテックスソフトクリーニングブラシエアテックス(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
マスキングインク エアテックスマスキングインクエアテックス(5件のレビュー)
579税込637
1本(30mL)
当日出荷
マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
ブレイドエアホース エアテックスブレイドエアホースエアテックス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
マスキングシート エアテックスマスキングシートエアテックス(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
チェンジネジ(L-S) エアテックスチェンジネジ(L-S)エアテックス(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
ストロングクリーナー エアテックスストロングクリーナーエアテックス(3件のレビュー)
699税込769
1本(60mL)ほか
当日出荷
アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
マスキングフィルム エアテックスマスキングフィルムエアテックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3枚)ほか
当日出荷
ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
エアーブラシクリーナー TAMIYA(タミヤ)エアーブラシクリーナーTAMIYA(タミヤ)
3,898税込4,288
1箱(6個×250mL)
当日出荷
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F 恵宏製作所エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F恵宏製作所(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
レギュラーエアホース エアテックスレギュラーエアホースエアテックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)サンコー[日用品]
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセット TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
欠品中
スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。 使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。
セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
チェンジネジ(S-L) エアテックスチェンジネジ(S-L)エアテックス(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
クイックジョイント プラグ3個付き エアテックスクイックジョイント プラグ3個付きエアテックス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
ハンドグリップフィルター エアテックスハンドグリップフィルターエアテックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじS1/8
チェンジネジ(M5-S) エアテックスチェンジネジ(M5-S)エアテックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
プレーワーク 塗料カップ (樹脂製、40cc) TAMIYA(タミヤ)プレーワーク 塗料カップ (樹脂製、40cc)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。 カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。 タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)40
スプレーワーク エアーブラシスタンド II TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク エアーブラシスタンド IITAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。 樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。 2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。 しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。 また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。 ロングタイプのスポイト付き。
チェンジネジ(S-M5) エアテックスチェンジネジ(S-M5)エアテックス(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)スプレーブース100WPROXXON(プロクソン)
10,998税込12,098
1セット
当日出荷
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
スプレーブースセット EARTH MANスプレーブースセットEARTH MAN
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
エアーブラシ用3連ジョイント TAMIYA(タミヤ)エアーブラシ用3連ジョイントTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。 複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。 ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用) TAMIYA(タミヤ)エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。 柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。 ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
スパイラルホース エアテックススパイラルホースエアテックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
エアブラシホルダー エアテックスエアブラシホルダーエアテックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックスレッドサイクロン用 プレフィルターエアテックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
適合SPR-L
ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックスビューティ4用 ノズルベースセットエアテックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から7日以内出荷
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホースエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0アズワン品番64-7817-88取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
ペインティングスタンド用ワニグチクリップ TAMIYA(タミヤ)ペインティングスタンド用ワニグチクリップTAMIYA(タミヤ)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細 TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細TAMIYA(タミヤ)
499税込549
1個
欠品中
エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
グリス エアテックスグリスエアテックス
389税込428
1個(10g)
当日出荷
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックスレッドサイクロン用 排気口アタッチメントエアテックス(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックススプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)エアテックス
19,980税込21,978
1台
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
XPシリーズ用 交換部品 エアテックスXPシリーズ用 交換部品エアテックス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ビューティ4用ニードル エアテックスビューティ4用ニードルエアテックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
エアブラシ用部品カップ 扶桑精機エアブラシ用部品カップ扶桑精機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)TAMIYA(タミヤ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
スプレーワーク ACアダプター SWA-3 TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク ACアダプター SWA-3TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
欠品中
スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。 本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。 また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
中間接続ジョイント エアテックス中間接続ジョイントエアテックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
レギュレーターシート エアテックスレギュレーターシートエアテックス
579税込637
1個
当日出荷
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
エアーブラシ用部品