絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(19)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(46)
- 200~400未満(33)
- 400~600未満(2)
- 600~800未満(8)
- 1000~2000未満(3)
- 2000以上(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(50)
- 0.02(3)
- 0.05(18)
- 0.1(6)
- 1(4)
材質
- その他(4)
- カーボン(1)
- スチール(3)
- ステンレス(50)
- 樹脂(6)
デプスバー(有・無)
- あり(32)
- なし(26)
校正証明書
- -(12)
- 付き(36)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(685)
- KANON(中村製作所)(160)
- トリモス(90)
- TESA[測定用品](90)
- シンワ測定(58)
- エスコ(54)
- テクロック(44)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- アズワン(17)
- 松井精密(13)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- ノガ(8)
- ゼスト(8)
- マール社(7)
- KTC(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- SK11(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
RoHS10物質対応

プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥769~税込¥846~1台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログ最小読取値(mm)0.1、1デプスバー有本体寸法(mm)奥行6
デジタルミニデプスゲージ
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から15日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1
ミニノギス
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷手のひらにスッポリ収まります。用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.1最大測定長(mm)50デプスバー有本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
デジタルミニデプス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)有
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンファイバーデジタルノギス
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から15日以内出荷見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
標準ポケットノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から15日以内出荷小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100デプスバー有本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
VHK用スクライバクランプ
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハイトゲージのスクライバクランプです。用途ハイトゲージのスクライバクランプとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
ノギス収納ケース
SK(新潟精機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス
SK(新潟精機)¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷質量(kg)2.05測定範囲(mm)0~300電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
デジタルノギス 150mm
SK(新潟精機)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー有許容誤差±0.03
デジタルロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥38,980税込¥42,8781個欠品中製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 150mm 校正書類付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デジタルノギス 校正証明付き
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥13,880税込¥15,2681個9日以内出荷デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
標準ハイトゲージ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から15日以内出荷目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
デジタルハイトゲージ
SK(新潟精機)¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から15日以内出荷デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット仕様スクライバ:先端超硬チップ付材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
デジタル面取測定ノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
ロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質(本体)ステンレスタイプアナログデプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス検査セット
SK(新潟精機)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
穴ピッチ用デジタルノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)5~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
デジタルオフセットノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
インサイドTキャリパ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側・内側測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)外0-150、内20-170電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
デジタルノギス (丸棒デプスバー)
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポイントノギス
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から15日以内出荷ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デプスマイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷定圧装置付。 測定面超硬チップ付。用途深さの測定に付属品PCケース、キースパナ材質測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)0~25寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5最小読取値(mm)0.01主な用途深さの測定に許容誤差最大/4μm材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
ノギスアタッチメント
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個欠品中・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
階段ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
デジタルミニデプス 校正書類付
SK(新潟精機)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
デジタルSラインハイトゲージ
SK(新潟精機)¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。用途金型、治工具の測定やケガキ作業にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応