絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(3)
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(2)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(9)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,071)
  • TESA[測定用品](185)
  • テクロック(48)
  • SK(新潟精機)(46)
  • バウアーズ(41)
  • INSIZE(インサイズ)(38)
  • マール社(17)
  • アズワン(8)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • トーソク(2)
  • ベイカー(BAKER)(2)
  • はくでん(2)
  • KTC(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • フジツール(1)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマイクロメーター シンワ測定

    デジタルマイクロメーター

    シンワ測定(11件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28器差(μm)±3電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
  • マイクロメーター シンワ測定

    マイクロメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
  • デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
  • マイクロメーター 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    マイクロメーター 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • マイクロメーター 英語版校正証明書付 シンワ測定

    マイクロメーター 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
    校正証明書一般校正(英語)
  • マイクロメーター 校正証明書付 シンワ測定

    マイクロメーター 校正証明書付

    シンワ測定
    11,680税込12,848
    1個
    12日以内出荷
    強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
    材質アンビル:カーバイド合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書一般校正証明書
  • デジタルマイクロメーター0~25mm 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルマイクロメーター0~25mm 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    一目で分かるデジタル表示です。
    仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルマイクロメーター0~25mm 英語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルマイクロメーター0~25mm 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    一目で分かるデジタル表示です。
    仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルマイクロメーター0~25mm 校正証明書付 シンワ測定

    デジタルマイクロメーター0~25mm 校正証明書付

    シンワ測定
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    一目で分かるデジタル表示です。
    仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-20校正証明書一般校正

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター