絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.002(1)
  • 0.01(6)
最大測定長(mm)
  • 1未満(7)
  • 1~10未満(5)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(4)
測定力(N)
  • 0.2
  • 0.3(19)
  • 0.4(25)
  • 0.5(27)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.9(25)
  • 1(15)
  • 1.2(18)
  • 1.3(9)
  • 1.4(39)
  • 1.5(150)
  • 1.8(38)
  • 2(40)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • テクロック(3)
  • TESA[測定用品](3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    ・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。
    用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70
  • 電子測長プローブ GT31 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT31

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷
    測定子が両方向に傾斜して測定するてこ式のプローブです。直進式のプローブでは測定が困難な個所の測定をこのプローブが理想的に行ないます。 ボールベアリングに支持された、バランスの取れたレバー機構 超硬ボール付きの測定子は交換が可能。測定子の傾斜可動範囲180° 測定方向は自動的に反転しますが、指示方向は変わりません。 二つの安全クラッチにより衝撃から保護されています。 2面にアリが付いた一体型ハウジング
    測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.2
  • 定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)

    定圧厚み測定器

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • 電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL222-A

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2仕様ジャバラシール:なし
  • 電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL212-A

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2仕様ジャバラシール:なし
  • レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    レバーヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様コネクタ型色:MAS-5100(DIN5P)または相当品ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5コード長さ(m)2測定力(N)約0.2直線性±0.3%構造(軸受)ピボットベアリング式結線方式ハーフブリッジ方式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-521

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ