絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(7)
測定力(N)
  • 0.63
  • 0.2(11)
  • 0.3(19)
  • 0.4(25)
  • 0.5(27)
  • 0.7(22)
  • 0.9(25)
  • 1(15)
  • 1.2(18)
  • 1.3(9)
  • 1.4(39)
  • 1.5(150)
  • 1.8(38)
  • 2(40)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • TESA[測定用品](11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22

    TESA[測定用品]
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)±2
  • TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]

    TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44

    TESA[測定用品]
    88,980税込97,878
    1個
    52日以内出荷
  • 電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT41

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持
    測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル
  • 電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT271

    TESA[測定用品]
    86,980税込95,678
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
  • 電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT27

    TESA[測定用品]
    78,980税込86,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
  • 電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT28

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
  • 電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22HP

    TESA[測定用品]
    119,800税込131,780
    1個
    52日以内出荷
    測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル
  • 電子測長プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
  • 電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21HP

    TESA[測定用品]
    109,800税込120,780
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
  • 電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL211

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
  • 電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    68,980税込75,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ
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
ダイヤルゲージ 【通販モノタロウ】