絞り込み
最大測定長(mm)
- 1未満(4)
- 1~10未満(7)
測定力(N)
- 0.63
- 0.15(4)
- 0.2(5)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.5(19)
- 0.6(3)
- 0.7(19)
- 0.8(3)
- 0.9(22)
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(4)
- 1.5(71)
- 1.6(4)
- 1.8(28)
- 2(18)
- 2.3(17)
- 2.5(27)
- 3(3)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- TESA[測定用品](11)
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(7)
1未満(4)
![電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413266-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT41
TESA[測定用品]¥85,980税込¥94,5781個52日以内出荷限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル![電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT271
TESA[測定用品]¥86,980税込¥95,6781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT27
TESA[測定用品]¥78,980税込¥86,8781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413223-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT28
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT22HP
TESA[測定用品]¥119,800税込¥131,7801個52日以内出荷測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル![電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21HP
TESA[測定用品]¥109,800税込¥120,7801個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル![電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL211
TESA[測定用品]¥69,980税込¥76,9781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL21
TESA[測定用品]¥68,980税込¥75,8781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン




![電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
![TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413284-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413266-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413223-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)