カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.0001(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(3)
- 0.01(8)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(7)
- 10~20未満(7)
- 20~50未満(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(5)
測定力(N)
- 1
- 0.2(11)
- 0.3(19)
- 0.4(25)
- 0.5(27)
- 0.63(11)
- 0.7(22)
- 0.9(25)
- 1.2(18)
- 1.3(9)
- 1.4(39)
- 1.5(150)
- 1.8(38)
- 2(40)
- 2.2(11)
- 2.3(18)
- 2.5(43)
- 3(11)
- 3.5(16)
- 5(15)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- テクロック(5)
- TESA[測定用品](5)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- マグネスケール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
デジタルゲージ コードレスタイプ
Peacock(尾崎製作所)¥79,980~税込¥87,978~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )。正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!。電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)![電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413187-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT282-A
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±2移動距離(mm)上限移動:8.1
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から14日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
標準型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
デジタルゲージ コードレスタイプ
Peacock(尾崎製作所)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
デジタルインジケータ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から35日以内出荷デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)![電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT272
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1![電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21
TESA[測定用品]¥74,980税込¥82,4781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±2
リニヤゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から20日以内出荷コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
ダイヤルゲージ(耳金なし)
テクロック¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から21日以内出荷質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ







![電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)

![電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413187-220719-02.jpg)





![電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)