絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
校正証明書
- 付き(1)
測定力(N)
- 1
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(19)
- 1.5(17)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.2(5)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 測定力(N)をもっと見る
戻り誤差(μm)
- 6(1)
繰返し精密度(μm)
- 5(1)
5
ブランド
- テクロック(1)
テクロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)

ダイヤルゲージ(耳金なし)
テクロック¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から21日以内出荷質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5