絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.02
- 0(1)
- 0.0001(5)
- 0.0005(56)
- 0.001(144)
- 0.002(28)
- 0.005(11)
- 0.01(347)
- 0.015(1)
- 0.025(3)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(14)
- 0.1(30)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- -(1)
- その他(8)
- 最小読取値(mm)をもっと見る
最大測定長(mm)
- 1未満(3)
- 1~10未満(2)
- 20~50未満(2)
- 200~500未満(1)
校正証明書
- -(3)
- 付き(3)
測定力(N)
- 1.4(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
- TSK(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- トリモス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
シクネステープ SUS
TSK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 軽量タイプです。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満寸法H(mm)55シリーズ2寸法A(mm)43.2寸法F(mm)21本体質量(g)70寸法D(mm)16.5測定力(N)1.4以下寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-
シクネスライナー SUS
TSK¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から9日以内出荷2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS
TSK¥989税込¥1,0881式当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。用途内径測定用にトラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付測定範囲(mm)4~6電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.02測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
デルタスキャリパーゲージ
トリモス¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷内径・深穴・溝内径・幅測定に 外径・リング溝径・変形物外径測定に 小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮 ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付 測定子1.6ミリボール測定範囲(mm)60-200寸法L(mm)128目量(mm)0.02寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)12寸法C(mm)15脚長さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ