絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.02
- 0.0005(9)
- 0.001(16)
- 0.002(2)
- 0.005(1)
- 0.01(109)
- 0.015(1)
- 0.025(3)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(9)
- 0.1(16)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(3)
- 20~50未満(2)
- 200~500未満(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ブランド
- TSK(3)
- SK(新潟精機)(2)
- トリモス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
商品豆知識

デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
シクネステープ SUS
TSK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスライナー SUS
TSK¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から9日以内出荷2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS
TSK¥989税込¥1,0881式当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスキャリパーゲージ
トリモス¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷内径・深穴・溝内径・幅測定に 外径・リング溝径・変形物外径測定に 小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮 ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付 測定子1.6ミリボール測定範囲(mm)60-200寸法L(mm)128目量(mm)0.02寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)12寸法C(mm)15脚長さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応