絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.025
- 0(1)
- 0.0001(5)
- 0.0005(56)
- 0.001(145)
- 0.002(28)
- 0.005(11)
- 0.01(347)
- 0.015(1)
- 0.02(8)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(14)
- 0.1(30)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- -(1)
- その他(8)
- 最小読取値(mm)をもっと見る
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 20~50未満(2)
- 50~100未満(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- TSK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

シクネステープ SUS
TSK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
外側ダイヤルキャリパゲージ BO型
SK(新潟精機)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から15日以内出荷外径測定に便利です用途外径用測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.025寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ