絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.05
  • 0(1)
  • 0.0001(5)
  • 0.0005(56)
  • 0.001(144)
  • 0.002(28)
  • 0.005(11)
  • 0.01(347)
  • 0.015(1)
  • 0.02(8)
  • 0.025(3)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.1(30)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • -(1)
  • その他(8)
最大測定長(mm)
  • 1未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(8)
  • 100~200未満(1)
校正証明書
  • -(5)
  • 付き(9)
測定力(N)
  • 1.2(1)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(8)
  • TSK(3)
  • テクロック(2)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • シクネステープ SUS TSK

    シクネステープ SUS

    TSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
    用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.1
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    81,980税込90,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • ダイヤルキャリパー Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー

    Peacock(尾崎製作所)
    58,980税込64,878
    1セットほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5測定範囲(mm)50寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5測定力(N)2.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
  • シグナルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シグナルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
    使用温度範囲(℃)0~60測定力(N)1.2以下合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
  • 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
  • シクネスライナー SUS TSK

    シクネスライナー SUS

    TSK
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
    用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクシムセット SUS TSK

    カクシムセット SUS

    TSK
    899税込989
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ測定範囲(mm)50目量(mm)0.05測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)15指示誤差[1回転](μm)50指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)20裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)30
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様中二針タイプ目量(mm)0.05戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルスイフトゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルスイフトゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.05測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)5.5指示誤差±100μm

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ