絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(2)
- 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.05
- 0.001(2)
- 0.01(16)
- 0.1(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(3)
測定力(N)
- 2.5(3)
- 3(1)
ブランド
- テクロック(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(2)
100~200未満(1)

長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から14日以内出荷一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5測定範囲(mm)50寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5測定力(N)2.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ測定範囲(mm)50目量(mm)0.05測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)15指示誤差[1回転](μm)50指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)20裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)30
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から21日以内出荷仕様中二針タイプ目量(mm)0.05戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応