2,420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)150 測定範囲(mm)0~10 使用温度範囲(℃)0~40 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)56 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。 目量(mm)0.01 全長(mm)265(ハンドル部含む) 最小表示(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降 最大接続台数20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品 材質ステンレス鋼(4Cr13) めねじサイズM2.5×0.45×6 おねじサイズM2.5×0.45×5 ロッド径(Φmm)4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法D(Φmm)2 材質(ボール)ルビー 先端ボール径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)18.7 適合TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137557
1個
889 税込978
当日出荷

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み 目盛仕様±0~50 全長(mm)79 質量(g)100 寸法H(mm)40 目量(mm)0.01 寸法A(mm)31 寸法F(mm)14 外径(Φmm)42 寸法D(mm)14 測定力(N)0.4-1.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)47 寸法C(mm)42 戻り誤差(μm)±3 繰返し精密度(μm)±14
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください) 材質SK4 全長(mm)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルダイヤルゲージ モノタロウ 動画あり
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)12.7 全長(mm)120 質量(g)110 電源酸化銀ボタン電池 SR44 外径(Φmm)57 測定力(N)3以下 精度(mm)±0.03 ステム径(Φmm)8 応答速度1.5m/秒以下 裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚) 取扱説明書(4.9MB)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8 平面度(μm)3 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


デジタルシクネスゲージ モノタロウ 動画あり
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に 測定範囲(mm)0~12.7 種別デジタル 質量(g)約200 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.6~0.7 器差(mm)±0.03 測定子(mm)10 差込深さ(mm)30 使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法L1(mm)3 平面度(μm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101117
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)リフティングレバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニット
エコ商品
質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm)0-150 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 材質(本体)スチール、プラスチック 質量(g)140 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状出力スイッチ付防水 互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります