カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(2)
- 0.002(4)
- 0.01(17)
最大測定長(mm)
- 1未満(4)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(10)
- 20~50未満(3)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~500未満(2)
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(706)
- テクロック(616)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(173)
- SK(新潟精機)(92)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(33)
- エスコ(27)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(7)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
デジタルシリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷用途内径測定仕様ダイヤルゲージ付き材質アンビル・測定子:スチール測定範囲(mm)3、6~10目量(mm)0.01目盛仕様±0-50アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10測定子の有効ストローク(mm)0.6繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
測定子 超硬
INSIZE(インサイズ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷用途テストインジケータ用交換測定子寸法L(mm)13.5寸法D(Φmm)2測定子超硬適合インジケータ2380-08、2381-08、2398-08、2399-08
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷目盛面が傾斜しています。用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷目盛面が測定子に対して垂直についています。用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ロングストロークタイプ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷直径Φ42mmのコンパクトサイズ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
逆目盛ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷2308-10A/10FAの逆目盛タイプ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能用途シリンダゲージ用付属品リフティングレバー仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様平繰返し精密度(mm)0.01
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
デジタルインジケータ用ケーブル
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ