絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.0001(3)
  • 0.0005(50)
  • 0.001(69)
  • 0.002(5)
  • 0.005(3)
  • 0.01(140)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • その他(8)
最大測定長(mm)
  • 1未満(18)
  • 1~10未満(27)
  • 10~20未満(122)
  • 20~50未満(40)
  • 50~100未満(30)
  • 100~200未満(9)
  • 200~500未満(4)
  • 500以上(1)
校正証明書
  • -(47)
  • 付き(67)
測定力(N)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(8)
  • 0.4(3)
  • 0.5(15)
  • 0.7(15)
  • 0.8(1)
  • 0.9(14)
  • 1.2(1)
  • 1.4(13)
  • 1.5(109)
  • 1.8(27)
  • 2(25)
  • 2.3(17)
  • 2.5(28)
  • 3.5(8)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 6(2)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(12)
  • テクロック(617)
  • TESA[測定用品](215)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(171)
  • SK(新潟精機)(92)
  • レニショー(56)
  • マグネスケール(40)
  • マール社(33)
  • エスコ(28)
  • INSIZE(インサイズ)(26)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • フジツール(12)
  • TSK(11)
  • ノガ(10)
  • 小野測器(9)
  • シンワ測定(9)
  • 理研計測器(7)
  • PROCHI(プロチ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(591)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ダイヤルゲージ 継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ボール付測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
    材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット形テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合TI-133H、133HR、433H、153H寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
  • ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    材質超硬合金平面度(μm)3特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
  • 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小型ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途比較測定用。治具への取り付けなど。
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法L(mm)8平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
  • USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
    対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
  • ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法L1(mm)3寸法D(Φmm)10平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
  • デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ7測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット
  • デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    タイプストレート標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MXコネクタ形状出力スイッチ付防水適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TCB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01目盛0-100寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ・スピンドルを上下させることができます ・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
    使用可能機種543-390/543-394/543-400/543-404/543-500/543-505ミツトヨ品番21EZA198
  • ポケット形テストインジケータ キースパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ キースパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)二面幅:R7.3×R4.5全長(mm)60ミツトヨ品番301336
  • ポケット形テストインジケータ 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)1材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストローク大形ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
...

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ