絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.005(1)
- 0.01(6)
- 0.015(1)
- 0.02(3)
- 0.025(1)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(6)
- 1~10未満(5)
ブランド
- TSK
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- テクロック(617)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(171)
- SK(新潟精機)(92)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(33)
- エスコ(28)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(7)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

シクネステープ SUS
TSK¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS
TSK¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
TSK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターギャップゲージ 70M
TSK¥1,098税込¥1,2081個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ
TSK¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高精度シクネスゲージ 110AH
TSK¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスライナー SUS
TSK¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタセット 計15枚組
TSK¥2,198税込¥2,4181式当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS
TSK¥899~税込¥989~1式当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ 150ML
TSK¥4,798税込¥5,2781個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5522セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)150形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
シクネスゲージ 100ML
TSK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5477セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)100形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ