絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(2)
最大測定長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~500未満(2)
- 500以上(1)
ブランド
- 丸井
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- テクロック(617)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(171)
- SK(新潟精機)(93)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(33)
- エスコ(28)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(6)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る

外径くん
丸井¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から90日以内出荷円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
円弧マスター用台座
丸井¥84,980~税込¥93,478~1個23日以内出荷から90日以内出荷円弧マスター用の台座です。用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ