絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(4)
- 10~20未満(5)
- 20~50未満(6)
- 100~200未満(4)
- 200~500未満(1)
- -(1)
測定力(N)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.35(3)
- 0.4(3)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.7(5)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.3(3)
- 1.5(2)
- 1.55(1)
- 1.7(1)
- 2.7(2)
- 4.9(2)
- 6.2(2)
- 9.3(2)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- マグネスケール
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(706)
- テクロック(617)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(171)
- SK(新潟精機)(92)
- レニショー(56)
- マール社(33)
- エスコ(28)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(7)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

デジタルゲージ
マグネスケール¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)保存温度範囲(℃)-10~60
USB対応デジタルゲージ
マグネスケール¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から61日以内出荷タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5消費電力(mA)120(最大)動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)100インターフェイスUSB2.0FS
変換アダプタ
マグネスケール¥16,980税込¥18,6781個60日以内出荷DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)
マグネスケール¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5分解能(μm)0.5電源電圧(V)DC5(±5%)ステム径(Φmm)20(0~0.013)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)250動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)測定子超硬合金球面付きM2.5保存温度範囲(℃)-20~+60耐衝撃(m/s2)1500耐振動(m/s2)150インターフェイスUSB2.0FSRoHS指令(10物質対応)対応
高速ラッチモジュール
マグネスケール¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
インテリジェントネットワークシステム
マグネスケール¥68,980~税込¥75,878~1個14日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50(結露無き)ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合)電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH取付け方法DIN35 mmレール取付消費電力(A)システム合計最大4
高精度デジタルゲージ
マグネスケール¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)測定範囲(mm)30使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)ケーブル長(m)2.5(出力)分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC5±5%ステム径(Φmm)8最大応答速度(m/min)80保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
デジタルスケール
マグネスケール¥209,800税込¥230,7801台90日以内出荷付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2
タフセンサ用アンプ
マグネスケール¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷出力【合否判定】負荷電源電圧:DC30 V以下、オープンコレクタ出力形(負荷電流:2出力合計100mA以下・残留電圧 負荷電流 10mA未満:1 V以下・負荷電流10~100mA:2 V以下・オフ状態電流:0.1mA以下)ケーブル長(m)2本体質量(g)約75電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)保管温湿度範囲-10~60℃(ただし氷結/結露しないこと)/各35~85%RH(ただし結露しないこと)最小表示単位0.1μm動作温湿度範囲0~55℃(: 1~2台並べて設置時)/各35~85%RH(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)、省電力ECO:1920以下(消費電流80mA以下)バンク数4回路【入出力】PNP出力(電流ソース)入出力【合否判定出力数】2、【外部入力数】1
デジタルゲージスタンド
マグネスケール¥56,980税込¥62,6781個14日以内出荷材質定盤:アルミナ系セラミックス(黒褐色)質量(kg)3.8高さ(mm)最大約105(被測定物)寸法(幅W×奥行D)(mm)80×80(定盤)平面度(μm)2(定盤)取付穴径(Φmm)8(ゲージ)
タフセンサ
マグネスケール¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)消費電力(W)1.2以下出力専用シリアル通信プロトコルケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ