ダイヤルゲージ :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
付属品PCケース
材質測定子:セラミック
材質(本体)スチール
質量(g)180
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
精度(mm)±0.02
最小読取値(mm)0.01
差込深さ(mm)30
主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
測定子Φ10mmフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付
指示誤差(mm)±0.02
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
タイプ標準
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)3
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
超硬測定子です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0-1
タイプ標準
測定力(N)2.0以下
目盛仕様0-100-0
戻り誤差(μm)2
長針1回転(mm)0.2
1/10回転隣接誤差(μm)3
繰返し精度(μm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)0-150
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
仕様裏フタ/耳金付
付属品ハードケース
質量(g)120
タイプ標準
目盛仕様±0-100-0
本体寸法(mm)奥行45.5
ステム径(Φmm)8
本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5
戻り誤差(μm)7
指示誤差[全測定範囲](μm)±18000
主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)10
本体高さ(mm)105
特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。
本体幅(mm)58
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に
仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18
アズワン品番65-2725-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
目量(mm)0.01
材質測定子先端:鋼
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
材質(本体)スチール
タイプ標準
目盛0~100
目盛仕様0~100
主な用途測定範囲の長い測定に
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(μm)5
特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
文字盤寸法(mm)58
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに
最小表示(mm)0.01
目量(mm)0.01
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ標準
目盛±0~50
測定力(N)1.5以下
戻り誤差(μm)6
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(μm)5
文字盤寸法(mm)42
取付軸径(Φmm)8
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
最小表示(mm)0.01
目量(mm)0.01
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ標準
目盛0~100
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)-
繰返し精密度(μm)6
指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0-10
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)5
指示誤差±20mm
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
繰返し精度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)0.01
材質(本体)スチール
タイプダイヤルゲージ付
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
ダイヤルゲージ用の測定子です。
高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として
適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SP
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
目盛が見やすい階段状目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着しています。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
目盛仕様±0-100
仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダイヤルゲージ用の測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品PCケース
材質(本体)スチール
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
材質測定子:軸受鋼
材質/仕上本体:スチール
材質(本体)スチール
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に
最小表示(mm)0.02
目量(mm)0.002
測定範囲(mm)4~6
トラスコ品番161-4969
材質/仕上本体:スチール
質量(g)265
タイプデジタルインジケータ付
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)
換ワッシャ(枚)0
測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1
ロッド数4
広範囲精度(μm)10
測定子の有効ストローク(mm)0.6
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
測定範囲(mm)6~10
トラスコ品番161-4971
材質/仕上本体:スチール
質量(g)300
電源CR2032(テスト用付属)
換ワッシャ(枚)0
ロッド数9
広範囲精度(μm)12
測定子の有効ストローク(mm)0.7
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0
換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
シリンダーゲージ用のワッシャです。
用途シリンダーゲージ用のワッシャとして
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとして
RoHS指令(10物質対応)対応
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。
耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。
熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。
内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
シリンダーゲージ用のサブロッドです。
用途シリンダーゲージ用のサブロッドとして
適合機種CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160
規格寸法(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして
先端超硬チップ付として
適合機種VH-60D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
繰返し精度(mm)0.02
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)±0.04
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして
適合機種VH-30D
アーム長さ(mm)75
取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)14.5
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.02
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして
適合機種VH-60D
アーム長さ(mm)30
取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)60
取付径(Φmm)6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SB-6C用の支柱です。
用途SB-6C用の支柱として
適合機種SB-6C
支柱径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SB-6B用の支柱です。
用途SB-6B用の支柱として
適合機種SB-6B
支柱径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
SB-100G用のロックアーム一式です。
用途SB-100G用のロックアーム一式として
適合機種SB-100G
ねじ径M8×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SB-6用の主柱です。
用途SB-6用の主柱として
適合機種SB-6C、SB-6B
ねじ径M8×P1.25
柱径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。