7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5 有効移動範囲(mm)0~110 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6239 材質(試料台)研削鋳物測定台 サイズ(試料台)80×80mm タイプ微動装置付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40 載台寸法(mm)80×80 ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

テクロックアップライトスタンド
エコ商品
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付 試料台サイズ(mm)Φ60 有効移動範囲(mm)0~120 質量(kg)3.9 トラスコ品番816-7829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷

テクロックグラナイトベースススタンド
エコ商品
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200 ポール高さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)鋼製コンパレータスタンド
エコ商品
信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3 寸法(mm)測定台:120×100 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8 平行度(μm)測定台:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

新潟精機(SK)石製コンパレータスタンド
エコ商品
花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります