ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 材質シンブル他:合金工具鋼 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)微動送り付ノギス
エコ商品
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02 デプスバーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5 有効移動範囲(mm)0~110 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6239 材質(試料台)研削鋳物測定台 サイズ(試料台)80×80mm タイプ微動装置付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40 載台寸法(mm)80×80 ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1台ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。 スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02 シリーズ160
1個ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~13 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル長尺ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 全長(mm)108 先端形状球面(SR4) ステム径(Φmm)Φ10×15 ステム形状ナット付 ナット径14×4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×27 シンブル径(Φmm)18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 先端形状平面 ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5 ナット径- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)100 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 先端形状平面 定圧装置付き RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~5 最小表示(mm)0.02 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)32 ステム径(Φmm)Φ3.5×5 ステム形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ2×6.5 シンブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 付属品PCケース 材質シンブル他:合金工具鋼 全長(mm)37.5 質量(g)10 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用 定圧装置 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。 シンブル径(Φmm)9.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準ハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式アナログ 主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm)8 材質(ベース)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ本体
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。 最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)標準型ハイトゲージ
エコ商品
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。ケガキ作業。 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.02 全高(mm)540 器差(mm)±0.04 付属品スクライバ(SVH-1520) 質量(kg)3.1 表示形式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 校正証明書一般校正
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷

大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム
エコ商品
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定が出来ます。 サムローラーにより、微動送りが簡単にできます。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別標準型 シリーズ527
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルSラインハイトゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)115 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ8×28.5 シンブル径(Φmm)29
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
50,980 税込56,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)通常使用で約5000 商品タイプ本体 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 仕様微動送り:なし 種別標準型 シリーズ527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換 繰返し精度(mm)0.01 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命(時間)連続使用で約3500 商品タイプ本体 適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタルハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。 材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄 仕様スクライバ:先端超硬チップ付 付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット 電源酸化銀電池SR44 最小読取値(mm)0.01 表示形式デジタル スライダの微動上下量(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ400mm
最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)180 器差(mm)±0.04 質量(g)900 寸法A(mm)580 寸法D(mm)5 寸法E(mm)11 寸法B(mm)180 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)400 最大許容誤差(μm)EMPE:±40 特性微動送り付きデプスゲージ
1本ほか
62,980 税込69,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクロックアップライトスタンド
エコ商品
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付 試料台サイズ(mm)Φ60 有効移動範囲(mm)0~120 質量(kg)3.9 トラスコ品番816-7829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷