絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
ベース寸法(mm)
- 50(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
器差(mm)
- ±0.01
- ±0.005(1)
- ±0.015(2)
- ±0.02(35)
- ±0.03(37)
- ±0.04(10)
- ±0.05(15)
- ±0.06(7)
- ±0.07(12)
- ±0.08(3)
- ±0.10(3)
- ±0.12(1)
- ±0.15(3)
- ±0.20(3)
- ±2(1)
ブランド
- テクロック(1)
テクロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。用途小穴深さ、凸凹面の測定に。全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下器差(mm)±0.01測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)50×16測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10