絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
- 0.05(2)
ベース寸法(mm)
- 100(2)
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
器差(mm)
- ±0.08
- ±0.005(1)
- ±0.01(1)
- ±0.015(2)
- ±0.02(35)
- ±0.03(37)
- ±0.04(10)
- ±0.05(15)
- ±0.06(7)
- ±0.07(12)
- ±0.10(3)
- ±0.12(1)
- ±0.15(3)
- ±0.20(3)
- ±2(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)(2)
- INSIZE(インサイズ)(1)
KANON(中村製作所)・INSIZE(インサイズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16
カールマール型フック付デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷質量(g)170測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.08最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100
カールマール型デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。用途間口の広い穴の深さ測定に。寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100特性シンプルなスタンダードデプスゲージ