絞り込み
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(14)
  • 0.02(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(17)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(75)
  • バウアーズ(5)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • マール社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK マイクロメーターヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメーターヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    デジタルマイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    デジタルマイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状平面寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)115測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)113測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)59.5測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
  • 快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) SK(新潟精機)

    快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)32測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレート最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド