「最大測定長(mm)」から絞り込む
USB電子プローブ GTL22TESA52日以内出荷
USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。
4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。
ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式
USB電子プローブ GTL21TESA52日以内出荷
USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。
4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。
ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098