絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
測定力(N)
- 0.3
- 0.2(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.4(20)
- 1.5(18)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.2(7)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- テクロック(1)
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)