絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(9)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(5)
- 20~50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~500未満(1)
繰返し精密度(μm)
- 0.002(1)
- 0.003(8)
- 0.005(1)
- 0.007(1)
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(2)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- PROCHI(プロチ)(1)
- SK(新潟精機)(9)
- テクロック(62)
- ノガ(1)
- ベイカー(BAKER)(12)
- マール社(9)
- 日平機器(1)
- 理研計測器(1)
特価
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.01(9)

シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ロングストロークタイプ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷直径Φ42mmのコンパクトサイズ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
逆目盛ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷2308-10A/10FAの逆目盛タイプ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017