カテゴリ: 標準型ダイヤルゲージブランド: テクロックすべて解除
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要<br />測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信<br />デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵<br />測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様 ●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番 65-3588-72
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要<br />測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信<br />デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵<br />測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します<br />【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様 ●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番 65-3588-70
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要<br />測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信<br />デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵<br />測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します<br />【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください<br />アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください<br />また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様 重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番 65-3588-71
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~
デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 241,780 ¥ 219,800 バスケットへ
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~