絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.002(2)
- 0.01(4)
- 0.02(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(2)
- 10~20未満(4)
- 20~50未満(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
戻り誤差(μm)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 7(2)
- 9(1)
繰返し精密度(μm)
- 0.3(1)
- 3(3)
- 5(3)
0.3・3・5
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- テクロック(93)
- ベイカー(BAKER)(12)
- エスコ(9)
- マール社(9)
- INSIZE(インサイズ)(9)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- シンワ測定(1)
- 日平機器(1)
- ノガ(1)
- 理研計測器(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.002(2)
0.01(4)
0.02(1)

標準形ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌々日出荷自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用鋼球測定子
SK(新潟精機)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から15日以内出荷測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。付属品ハードケース仕様裏フタ/耳金付質量(g)120タイプ標準測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58
快段目盛ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用にトラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300測定範囲(mm)6~10電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.002ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。用途内径測定用にトラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付測定範囲(mm)4~6電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.02測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
ダイヤルゲージ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥729税込¥8021個当日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。 高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子として適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SPねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5