標準型ダイヤルゲージ :「ミツトヨ」の検索結果
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
関連キーワード
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(2)
0.005(1)
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
測定範囲(mm)5
測定力(N)1.5以下
目盛0-50
長針1回転(mm)0.5
指示誤差[1回転](μm)9
指示誤差[1/2回転](μm)8
指示誤差[1/10回転](μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)12
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)3
仕様連続目盛/宝石入
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法F(mm)16.9
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法B(mm)60.3
寸法C(mm)57
目盛仕様0-50
寸法I(mm)7.6
寸法G(mm)14.9
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。