絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
最大測定長(mm)
- 50~100未満(1)
測定力(N)
- 1.9
- 0.4(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(3)
- 1.4(4)
- 1.5(6)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2(1)
ブランド
- マール社(1)
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)

指針測微器”ミリメス”
マール社¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28