3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001
0.002(1)
0.005(3)
0.01(11)
0.1(2)
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
RoHS
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目盛50-0-50 指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[1/2回転](μm)- 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法C(mm)40 目盛仕様50-0-50 寸法I(mm)6.6
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケース トラスコ品番584-8450 測定範囲(mm)±50 最小表示1μm 測定力(N)1.9±0.3 目盛仕様50-0-50 最小表示(mm)0.001 測定範囲(μm)±50 戻り誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差(mm)0.002 メーカー商品コード4339100 指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7 文字盤寸法(mm)Φ110 取付軸径(Φmm)28
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷