「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法I(mm)6.2
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
裏ぶた仕様平裏ぶた
取付径(Φmm)(軸径)8
直径(mm)(文字盤)39
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。