絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(4)
最小読取値(mm)
  • 0.01(4)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(3)
測定力(N)
  • 2
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2.2(4)
  • 2.5(10)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(4)
  • ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01目盛0-100寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストローク大形ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウ

    ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
大型・長ストローク ダイヤルゲージ