絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
測定力(N)
- 2(1)
ブランド
- モノタロウ
- テクロック(7)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- SK(新潟精機)(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(1)

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5