絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.01(3)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(4)
測定力(N)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(1)
  • テクロック(7)
  • エスコ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
20~50未満(3)
50~100未満(1)
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    測定範囲(mm)50測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下仕様ショックプルーフ寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
大型・長ストローク ダイヤルゲージ