スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法A(mm)44
寸法F(mm)28.1
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)9
外枠径(mm)38
目盛仕様0-50-100
寸法G(mm)57
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-1
隣接誤差(μm)10
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)58.5
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)12.5
外枠径(mm)38
寸法I(mm)16.5
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-112
隣接誤差(μm)10
ホルダー径(mm)Φ8
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
仕様ロングステム
ストローク(mm)7
全長(mm)107.9
寸法H(mm)6.5
寸法F(mm)20
寸法D(Φmm)53
寸法E(mm)14.5
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)30
外枠径(mm)53
目盛仕様40-0-40
寸法G(mm)4
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[全測定範囲](μm)8
寸法I(Φmm)49
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)5
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプステム取付タイプ
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジマチックインジケータ
- 標準型ダイヤルゲージ
- 小型ダイヤルゲージ
- 大型・長ストローク ダイヤルゲージ
- バックプランジャー形ダイヤルゲージ
- テストインジケータ
- 測定子/補助用品
- ダイヤルゲージ応用測定器
- ダイヤルゲージ用スタンド
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。