7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(2)
0.002(2)
0.01(5)
SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:超硬 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 繰返し精密度(μm)1 電源CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃)14732 防水保護等級IP54 無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式(有線)DTC-2 材質測定子先端:超硬 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40 本体質量(g)70
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 測定力(N)0.5以下
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 材質測定子先端:超硬 タイプてこ式 測定範囲(mm)2 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)70 測定力(N)0.1以下 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷