絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • レニショー(13)
  • SK(新潟精機)(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • シチズン(2)
  • 東京精密(2)
  • テクロック(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 1~10未満(1)
測定力(N)
  • 0.7(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定子/補助用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 偏心測定器
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
タイプ出力スイッチ付ストレート防水タイプ
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプレクサ Mitutoyo(ミツトヨ)マルチプレクサMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(9V・500mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.4×92.5×50.4保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-002DC
U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-R(データ受信側)Mitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
U-WAVE-T用オプション取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-T用オプション取付板Mitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様データスイッチ:有適合フットスイッチ用適合機種U-WAVE-TRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)カートリッジヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1台
30日以内出荷
小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。 自動測定機用センサーとして最適です。
測定子/補助用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら