絞り込み
ブランド
  • シチズンファインデバイス
  • モノタロウ(4)
  • SK(新潟精機)(17)
  • 丸井計器(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(88)
  • テクロック(262)
  • Peacock(尾崎製作所)(41)
  • エスコ(11)
  • フジツール(11)
  • TSK(9)
  • TESA(7)
  • マール社(5)
  • シム&ゲージ(3)
  • シンワ測定(3)
  • 理研計測器(2)
  • テサ (tesa)(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • 丸井(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • アズワン(1)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
測定力(N)
  • 0.98(1)
  • 1.18(1)
  • 1.65(1)
  • 2.97(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダイヤルゲージ応用測定器 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 内径測定器
  • 定圧厚さ測定器
  • 厚み測定器
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAシリーズ 表示器 シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器シチズンファインデバイス
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS電源電圧DC12~24V±10%表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD量子化誤差±1digit表示分解能0.1μm/1μm/10μm消費電流(mA)200以下(検出器接続時)入力信号リセット/ホールド/ピーククリア表示範囲-99.9999~99.9999mmプリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60)測定方向+/-(設定により切替可)リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)測定条件7種類(キー、RSコマンド)使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH出力信号-NG/OK/+NG/エラー耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間データホールド外部信号による表示およびデータのホールドピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%入力数センサヘッド:1ch
トリメトロン シチズンファインデバイストリメトロンシチズンファインデバイス
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
電気マイクロ(デジタル) シチズンファインデバイス電気マイクロ(デジタル)シチズンファインデバイス
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA表示LED表示3桁及び極性(-)感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内]範囲零調:±50μm以上アナログ出力DC±1V/フルスケール指示誤差測定値の±1%±1digit応答速度約400ms(MAX)精度保証温度(℃)24(±5℃)
電気マイクロ(アナログ) シチズンファインデバイス電気マイクロ(アナログ)シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA感度HIGH ±5μm (0.2μm/1目量)/MED ± 25μm(1μm/1目量)/LOW ±125μm(5μm/1目量)(3レンジ)範囲零調:±50μm以上アナログ出力DC±1V/フルスケール指示誤差HIGH ±1目量以内/LOW・MED ±1/2目量以内応答速度指示:0.5秒/フルスケール以内精度保証温度(℃)24(±5℃)
アブソリュート式変位センサ 検出器 シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス
84,980税込93,478
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約150測定範囲(mm)32方式コンデンサアース測定力(N)2.97以下指示精度(μm)3以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度4Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
SAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIO シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIOシチズンファインデバイス
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール種類NPN出力保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約140表示分解能0.1μm電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)判定出力NO/NC切替式表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)汚染度(使用環境)2連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAXケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
SAシリーズ 表示器 親機 NPN シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 親機 NPNシチズンファインデバイス
39,980税込43,978
1台
予約販売
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール種類NPN出力保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約140表示分解能0.1μm電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)判定出力NO/NC切替式表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)汚染度(使用環境)2連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAXケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2
アブソリュート式変位センサ 検出器 シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス
69,980税込76,978
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約80測定範囲(mm)10方式コンデンサアース測定力(N)1.65以下指示精度(μm)2以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度2Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
ダイヤルゲージ応用測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら