ダイヤルゲージ応用測定器 :「測定器 深さ」の検索結果

ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙・フィルム、部品などの厚さを簡単高精度測定できます。 差込み深さ120mmです。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密厚さ測定に。
1台ほか
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
仕様●最小表示量(mm):1/100●測定範囲(mm):50(25)●指示誤差(μm):±20●測定力(N):1.2以下●測定子(mm):Φ10平●アンビル(mm):Φ10平●差し込み深さ(mm):45●搭載インジケータ:SSI-560 アズワン品番67-5265-62
1台
175,000 税込192,500
欠品中

紙・フィルム、部品などの厚さを簡単高精度測定できます。 1/1000mm精度です。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●最小表示(mm):0.001●差込深さ(mm):30●測定子:Φ10平-Φ10平●精度:±3μm●電源:CR2032●防水防塵等級:IP54●巾:102.3mm、高さ:147.4mm●測定力:1.2N以下●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:243-3773 アズワン品番67-5655-84
1台
129,000 税込141,900
32日以内出荷