ダイヤルシックネスゲージピーコック魔法瓶工業3日以内出荷
幅(mm)【ローラ測定子】7測定範囲(mm)【T】0~15目量(mm)0.01外径(Φmm)【ローラ測定子】22測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子平行度(μm)10アズワン品番64-8922-61指示誤差(μm)±22
ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズピーコック魔法瓶工業3日以内出荷
材質【測定子】アンビルセラミック測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)初圧0.4以下(低圧タイプ)測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5測定子アンビルΦ10フラットアズワン品番64-8922-57指示誤差(μm)±20
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥18,678~¥16,980~
深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)税込¥103,378~¥93,980~
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689