ダイヤルゲージ応用測定器 :「深さゲージ」の検索結果
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
関連キーワード
商品豆知識
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340
アズワン品番65-3590-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。