ダイヤルゲージ応用測定器 :「測定子」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクロック1.0超硬測定子
仕様LT-352用 トラスコ品番858-0566 質量(g)0.4
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

テクロック1.0超硬測定子
仕様LT-314用 トラスコ品番858-0565 質量(g)0.3
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ替測定子交換タイプ 指示範囲(mm)2 裏ぶた仕様平裏ぶた 指示誤差(μm)±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下 タイプ測定子固定タイプ
1個ほか
51,980 税込57,178
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
1個
11,080 税込12,188
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9 質量(g)380 アーム長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル 測定範囲(mm)10
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲(mm)12 最小表示(mm)0.01 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)250 タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子(mm)10フラット 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質測定子、アンビル:セラミック アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テクロックスイフトゲージ
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 仕様突上ショック緩和装置付 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)240 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5 精度(μm)20 指示誤差(μm)±20
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタル アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
1台ほか
39,880 税込43,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テクロックダイヤルパイプゲージ
エコ商品
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)2.3以下 仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式 質量(g)145 タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ3.5球状 測定子形状(mm)Φ2.5平 精度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±15
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
1個
16,380 税込18,018
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下 インジケータSSI-150S
1台ほか
119,800 税込131,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製 アズワン品番65-3590-78
1個
13,280 税込14,608
33日以内出荷

紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます。
1個
14,380 税込15,818
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1台ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g)380 タイプ標準タイプ 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定力(N)1.2以下 最小表示(mm)0.001 測定子(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±3
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

測定力(N)2以下 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
1台ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
14,180 税込15,598
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5 測定子形状(mm)Φ1.6球状
1台ほか
51,880 税込57,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 差込深さ(mm)30 指示誤差(μm)±20
1台ほか
86,980 税込95,678
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543 測定範囲(mm)50(25) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)45 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±20
1台
179,800 税込197,780
51日以内出荷

目量(mm)0.01 測定力(N)1.5 測定子形状(mm)Φ1.6球状 平行度(μm)-
1台ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし 測定範囲(mm)25 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.65~1.15±20% ベース寸法(mm)100×16 指示誤差(μm)±6
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.5~0.9±20% 測定子(mm)針状 ベース寸法(mm)50×16 指示誤差(μm)±6
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~0.9±20% 指示誤差(μm)±20
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクロックダイヤル式パイプゲージ
エコ商品
測定範囲(mm)12 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度20μm 目盛仕様0-50-100 測定子形状(mm)Φ1.6球状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
45日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)