絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
測定力(N)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
479件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルシックネスゲージ ピーコック魔法瓶工業ダイヤルシックネスゲージピーコック魔法瓶工業
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
幅(mm)【ローラ測定子】7測定範囲(mm)【T】0~15目量(mm)0.01外径(Φmm)【ローラ測定子】22測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子平行度(μm)10アズワン品番64-8922-61指示誤差(μm)±22
ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズ ピーコック魔法瓶工業ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズピーコック魔法瓶工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質【測定子】アンビルセラミック測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)初圧0.4以下(低圧タイプ)測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5測定子アンビルΦ10フラットアズワン品番64-8922-57指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)260測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル)差込深さ(mm)30平行度(μm)10(測定子・アンビル)アンビル(mm)幅6.5×厚さ1指示誤差(μm)±20
ベリボア 6-12.5 TESA[測定用品]ベリボア 6-12.5TESA[測定用品]
169,800税込186,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 50-300 TESA[測定用品]ベリボア 50-300TESA[測定用品]
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 50-150 TESA[測定用品]ベリボア 50-150TESA[測定用品]
129,800税込142,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 4.5-6 TESA[測定用品]ベリボア 4.5-6TESA[測定用品]
239,800税込263,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 25-50 TESA[測定用品]ベリボア 25-50TESA[測定用品]
109,800税込120,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 240-550 TESA[測定用品]ベリボア 240-550TESA[測定用品]
289,800税込318,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 12-25 TESA[測定用品]ベリボア 12-25TESA[測定用品]
93,980税込103,378
1個
52日以内出荷
Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機)SラインダイヤルコンパレータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途比較測定にタイプ標準目盛仕様50-0-50仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)SラインシリンダゲージSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
87,980税込96,778
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
86,980税込95,678
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)50~75測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~65測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~55測定深さ(mm)80最小目盛(mm)00.25
20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~45測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
25,300税込27,830
1個
8日以内出荷
測定範囲(mm)10~35測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~34測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.02
40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~52測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~32測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20最小表示量(mm)0.01
小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小口経シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
小さな穴の経を高精度に測定できます。
仕様セットリングは付属しません。付属品スパナ(No.102148)測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
偏心検査器(P型) 理研計測器偏心検査器(P型)理研計測器
179,800税込197,780
1台
当日出荷
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定材質本体:FC250、表面:塗装質量(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130センター距離(mm)300使用センターMT-1寸法m(mm)台長:530、スイング:110
偏心検査器(P型) 理研計測器偏心検査器(P型)理研計測器
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1仕様スイング:110mm
シリンダゲージサブロッド SK(新潟精機)シリンダゲージサブロッドSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷
シリンダーゲージ用のサブロッドです。
用途シリンダーゲージ用のサブロッドとして適合機種CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160規格寸法(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)シリンダゲージ換えロッドSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
円弧マスター用台座 丸井円弧マスター用台座丸井
84,980税込93,478
1個
23日以内出荷から90日以内出荷
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1.0超硬測定子 テクロック1.0超硬測定子テクロック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
仕様LT-352用トラスコ品番858-0566質量(g)0.4
1.0超硬測定子 テクロック1.0超硬測定子テクロック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様LT-314用トラスコ品番858-0565質量(g)0.3
ワッシャー CC60ー160用 2ミリ ZJー127 テクロックワッシャー CC60ー160用 2ミリ ZJー127テクロック
459税込505
1個
3日以内出荷
ワッシャー CC60ー160用 0.5 ZJー125 テクロックワッシャー CC60ー160用 0.5 ZJー125テクロック
459税込505
1個
3日以内出荷
適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)0.5
ゲージヘッド測定子Φ2 TESA[測定用品]ゲージヘッド測定子Φ2TESA[測定用品]
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ゲージヘッド測定子Φ1 TESA[測定用品]ゲージヘッド測定子Φ1TESA[測定用品]
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))Peacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1台ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下タイプローラ付タイプ測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
ダイヤルゲージ応用測定器